Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Decken / Wandleuchte Porzellan S E27 Schwarz

kopierenkopieren
BAILEY - Decken / Wandleuchte Porzellan S E27 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140306

  • Ausführung - Aufbaufassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681403068

Sonepar Artikelnummer

120933727

Hersteller Artikelnummer

140306

Hersteller Typ

BAI140306

Hersteller Artikel Nr.:

140306

Ausführung:

Aufbaufassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.420 kg

BAI Decken / Wandleuchte Porzellan S E27 Schwarz 105x98mm Anschlusskabel 2x0.75mm²-2.5mm² Max 60W