BAILEY - Deckendose Bowl Gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140338
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Gold
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681403389
Sonepar Artikelnummer
120933758
Hersteller Artikelnummer
140338
Hersteller Typ
BAI140338
Hersteller Artikel Nr.:
140338
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Gold
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.180 kg


