BAILEY - Deckendose Metall Bronze Antik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140334
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Bronze
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681403341
Sonepar Artikelnummer
120933754
Hersteller Artikelnummer
140334
Hersteller Typ
BAI140334
Hersteller Artikel Nr.:
140334
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Bronze
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.192 kg


