BAILEY - Deckendose Metall Chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 139702
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Chrom
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681397022
Sonepar Artikelnummer
120933597
Hersteller Artikelnummer
139702
Hersteller Typ
BAI139702
Hersteller Artikel Nr.:
139702
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


