BAILEY - Deckendose Metall Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 139701
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681397015
Sonepar Artikelnummer
120933596
Hersteller Artikelnummer
139701
Hersteller Typ
BAI139701
Hersteller Artikel Nr.:
139701
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


