BAILEY - Deckendose Metall Schwarz Multikabel 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140915
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681409152
Sonepar Artikelnummer
120933887
Hersteller Artikelnummer
140915
Hersteller Typ
BAI140915
Hersteller Artikel Nr.:
140915
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.270 kg


