BAILEY - Deckendose Porzellan Weiß Multikabel 1-5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 139710
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681397107
Sonepar Artikelnummer
120933604
Hersteller Artikelnummer
139710
Hersteller Typ
BAI139710
Hersteller Artikel Nr.:
139710
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


