Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Decopin G9 42X43 230V 40W 30D 60040FL

kopierenkopieren
BAILEY - Decopin G9 42X43 230V 40W 30D 60040FL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143807

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

  • Sockel - G9

  • Ausstrahlungswinkel - 30 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681438077

Sonepar Artikelnummer

120935612

Hersteller Artikelnummer

143807

Hersteller Typ

BAI143807

Hersteller Artikel Nr.:

143807

Lampenleistung:

40 W

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Sockel:

G9

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Durchmesser:

41 mm

Gesamtlänge:

43 mm

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

UV-Schutz:

Nein

Trafo integriert:

Nein

Cool Beam:

Nein

Ausführung:

Flood

Infrarottechnik:

Nein

Farbe:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.080 kg

BEE Decopin G9 42X43 230V 40W 30° 60040FL AR40 2000u Flood reflector