Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - DED MR16 GX5.3 13.8V 85W

kopierenkopieren
BAILEY - DED MR16 GX5.3 13.8V 85W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142571

  • Lampenleistung - 85 W

  • Lampenspannung - 13.8 V

  • Sockel - GX5,3

  • Farbtemperatur - 3200 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681425718

Sonepar Artikelnummer

120934572

Hersteller Artikelnummer

142571

Hersteller Typ

BAI142571

Hersteller Artikel Nr.:

142571

Lampenleistung:

85 W

Lampenspannung:

13.8 V

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

DED

Gesamtlänge:

44.5 mm

Durchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.045 kg

BAI MR16 DED GX5.3 13.8V 85W 1000U 3150K