Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Demetron 21237 MR11 G5.3-4.8 12V 80W

kopierenkopieren
BAILEY - Demetron 21237 MR11 G5.3-4.8 12V 80W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30400024263

  • Lampenleistung - 80 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 6670 mA

  • Sockel - G5,3-4,8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681242636

Sonepar Artikelnummer

120936795

Hersteller Artikelnummer

30400024263

Hersteller Typ

BAI30400024263

Hersteller Artikel Nr.:

30400024263

Lampenleistung:

80 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

6670 mA

Sockel:

G5,3-4,8

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.066 kg

Demetron Reflektor MR11 G5.3-4.8 12V 80W 50U Lampe für medizinische Anwendungen