Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Dental 4.6X11.5 3.5V 740mA

kopierenkopieren
BAILEY - Dental 4.6X11.5 3.5V 740mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTL35740

  • Lampenleistung - 2.59 W

  • Lampenspannung - 3.5 V

  • Nennstrom - 740 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681024058

Sonepar Artikelnummer

120939555

Hersteller Artikelnummer

DTL35740

Hersteller Typ

BAIDTL35740

Hersteller Artikel Nr.:

DTL35740

Lampenleistung:

2.59 W

Lampenspannung:

3.5 V

Nennstrom:

740 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.012 kg

Dental Plastic 3.5V Kavo Klar 4.6x11.5mm Lampe für medizinische Anwendungen