Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Dental GZ4 12V 75W 25h Hardening

kopierenkopieren
BAILEY - Dental GZ4 12V 75W 25h Hardening

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143166

  • Lampenleistung - 75 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 6250 mA

  • Sockel - GZ4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681431665

Sonepar Artikelnummer

120935044

Hersteller Artikelnummer

143166

Hersteller Typ

BAI143166

Hersteller Artikel Nr.:

143166

Lampenleistung:

75 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

6250 mA

Sockel:

GZ4

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.025 kg

BEE Dental 14552 Reflektor MR11 GZ4 12V 75W 25H Härtend Halogen 35x40mm Lampe für medizinische Anwendungen