Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Dental GZ4 14V 35W Zahnhärtung

kopierenkopieren
BAILEY - Dental GZ4 14V 35W Zahnhärtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTL13165

  • Lampenleistung - 35 W

  • Lampenspannung - 14 V

  • Nennstrom - 2920 mA

  • Sockel - GZ4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681023976

Sonepar Artikelnummer

120939554

Hersteller Artikelnummer

DTL13165

Hersteller Typ

BAIDTL13165

Hersteller Artikel Nr.:

DTL13165

Lampenleistung:

35 W

Lampenspannung:

14 V

Nennstrom:

2920 mA

Sockel:

GZ4

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.065 kg

Dental Reflektor MR11 GZ4 14V 35W Halogen 30x35mm Lampe für medizinische Anwendungen