Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Dermatoscope Vacuum Bulb 2.5V

kopierenkopieren
BAILEY - Dermatoscope Vacuum Bulb 2.5V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MKA28944

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Nennstrom - 5 mA

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681284919

Sonepar Artikelnummer

120941934

Hersteller Artikelnummer

MKA28944

Hersteller Typ

BAIMKA28944

Hersteller Artikel Nr.:

MKA28944

Lampenspannung:

2.5 V

Nennstrom:

5 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.019 kg

Vacuum Bulb Dermatoskop 2.5V Klar Dermatoskop Lampe für medizinische Anwendungen