Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - DNF GX7.9 21V 150W 93631 A1/266

kopierenkopieren
BAILEY - DNF GX7.9 21V 150W 93631 A1/266

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142616

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 150 V

  • Sockel - GX7,9

  • Brennstellung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681426166

Sonepar Artikelnummer

120934615

Hersteller Artikelnummer

142616

Hersteller Typ

BAI142616

Hersteller Artikel Nr.:

142616

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

150 V

Sockel:

GX7,9

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

DNF

Gesamtlänge:

51 mm

Durchmesser:

57 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.045 kg

BEE DNF GX7.9 21V 150W 93631 A1/266 25h 3400K