Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Dr.Mach Ba15d/CER 24V 40W Schwarz Top

kopierenkopieren
BAILEY - Dr.Mach Ba15d/CER 24V 40W Schwarz Top

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MMA1210H

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 1670 mA

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681117415

Sonepar Artikelnummer

120942038

Hersteller Artikelnummer

MMA1210H

Hersteller Typ

BAIMMA1210H

Hersteller Artikel Nr.:

MMA1210H

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

1670 mA

Sockel:

BA15d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.016 kg

Dr Mach Ba15d/CER 24V 40W Kuppe Axial CC-8 LCL35 10x52mm Lampe für medizinische Anwendungen