Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Dr.Mach Ba20d 24V 50W Axial

kopierenkopieren
BAILEY - Dr.Mach Ba20d 24V 50W Axial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MMA1150H

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 2080 mA

  • Sockel - BA20d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681390603

Sonepar Artikelnummer

120942037

Hersteller Artikelnummer

MMA1150H

Hersteller Typ

BAIMMA1150H

Hersteller Artikel Nr.:

MMA1150H

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

2080 mA

Sockel:

BA20d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.030 kg

Dr Mach Ba20d 24V 50W Kuppe Axial 10x56mm 1000lm 100U Lampe für medizinische Anwendungen