Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Dr.Mach BA20d 24V 60W Top Mirror Axial 860lm 400h

kopierenkopieren
BAILEY - Dr.Mach BA20d 24V 60W Top Mirror Axial 860lm 400h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MMA1150

  • Lampenleistung - 60 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 2500 mA

  • Sockel - BA20d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681117392

Sonepar Artikelnummer

120942036

Hersteller Artikelnummer

MMA1150

Hersteller Typ

BAIMMA1150

Hersteller Artikel Nr.:

MMA1150

Lampenleistung:

60 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

2500 mA

Sockel:

BA20d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.029 kg

Dr Mach Tropfen G40 Ba20d 24V 60W Kuppenverspiegelt Klar Axial CC-8 40x67mm Lampe für medizinische Anwendungen