Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - DWE PAR36 WFL 120V 650W Screw T. Halogen

kopierenkopieren
BAILEY - DWE PAR36 WFL 120V 650W Screw T. Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142713

  • Lampenleistung - 650 W

  • Lampenspannung - 120 V

  • Lichtstrom - 15000 lm

  • Lichtstärke - 12650 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681427132

Sonepar Artikelnummer

120934680

Hersteller Artikelnummer

142713

Hersteller Typ

BAI142713

Hersteller Artikel Nr.:

142713

Lampenleistung:

650 W

Lampenspannung:

120 V

Lichtstrom:

15000 lm

Lichtstärke:

12650 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

3000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Doppelwendel

Reflektordurchmesser:

112 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Durchmesser:

112 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.240 kg

BAI DWE Reflektor PAR36 WFL 120V 650W Schraubanschlüsse Halogen 112x70mm CC-6 100U Wide Flood