Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - DYG GY9.5 30V 250W Clear

kopierenkopieren
BAILEY - DYG GY9.5 30V 250W Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P030DYG

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 30 V

  • Sockel - GY9,5

  • ANSI - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681126844

Sonepar Artikelnummer

120942335

Hersteller Artikelnummer

P030DYG

Hersteller Typ

BAIP030DYG

Hersteller Artikel Nr.:

P030DYG

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

30 V

Sockel:

GY9,5

ANSI:

sonstige

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.022 kg

DYG GY9.5 30V 250W Klar Studio/Film Beleuchtung Studio-, Projektions- und Fotolampe