Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 11X30 Olive 2.5V 0.75A Krypton

kopierenkopieren
BAILEY - E10 11X30 Olive 2.5V 0.75A Krypton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EK0250750

  • Lampenleistung - 1.88 W

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Lichtstrom - 17.5 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681033968

Sonepar Artikelnummer

120940026

Hersteller Artikelnummer

EK0250750

Hersteller Typ

BAIEK0250750

Hersteller Artikel Nr.:

EK0250750

Lampenleistung:

1.88 W

Lampenspannung:

2.5 V

Lichtstrom:

17.5 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Oliven-Form

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Ja

Xenon:

Ja

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

750 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

15 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BEE Kleinlampe Krypton E10 Olivenform 11x30mm 2.5V 750mA 0.75A 1.88W Klar 17.5lm 15h C-2R Anzeige- und Signallampe