Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 C13.5X45 23V 3W RI Klar

kopierenkopieren
BAILEY - E10 C13.5X45 23V 3W RI Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CE04502303RI

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 23 V

  • Lichtstrom - 10 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681019917

Sonepar Artikelnummer

120939482

Hersteller Artikelnummer

CE04502303RI

Hersteller Typ

BAICE04502303RI

Hersteller Artikel Nr.:

CE04502303RI

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

23 V

Lichtstrom:

10 lm

Sockel:

E10

Lampenform:

Standard

Ausführung:

kroko

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Für Lichterkette:

Nein

Durchmesser:

13.5 mm

Gesamtlänge:

45 mm

Krypton:

Nein

Flackerkerze:

Nein

Stoßfest:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.005 kg

BAI Weihnachtskerzen C14 E10 23V 3W Innengerippt 13.5x45mm Glühlampe