Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 C13.5X45 7V 2W RI Klar

kopierenkopieren
BAILEY - E10 C13.5X45 7V 2W RI Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CE045007002RI

  • Lampenleistung - 2 W

  • Lampenspannung - 7 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681019726

Sonepar Artikelnummer

120939480

Hersteller Artikelnummer

CE045007002RI

Hersteller Typ

BAICE045007002RI

Hersteller Artikel Nr.:

CE045007002RI

Lampenleistung:

2 W

Lampenspannung:

7 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E10

Lampenform:

Standard

Ausführung:

kroko

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Für Lichterkette:

Nein

Durchmesser:

13.5 mm

Gesamtlänge:

45 mm

Krypton:

Nein

Flackerkerze:

Nein

Stoßfest:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.005 kg

BAI Weihnachtskerzen C14 E10 7V 2W Innengerippt 13.5x45mm Glühlampe