Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 G11X24 1.3V 150mA 0.19W C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - E10 G11X24 1.3V 150mA 0.19W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E24001150

  • Lampenleistung - 0.19 W

  • Lampenspannung - 1.3 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681024911

Sonepar Artikelnummer

120939605

Hersteller Artikelnummer

E24001150

Hersteller Typ

BAIE24001150

Hersteller Artikel Nr.:

E24001150

Lampenleistung:

0.19 W

Lampenspannung:

1.3 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

150 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Kleinlampe E10 Kugel 11x24mm 1.3V 150mA 0.15A 0.19W Klar 2000U C-2R Anzeige- und Signallampe