Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 G11X24 1.5V 90mA 0.13W C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - E10 G11X24 1.5V 90mA 0.13W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E24001090

  • Lampenleistung - 0.13 W

  • Lampenspannung - 1.5 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681024904

Sonepar Artikelnummer

120939604

Hersteller Artikelnummer

E24001090

Hersteller Typ

BAIE24001090

Hersteller Artikel Nr.:

E24001090

Lampenleistung:

0.13 W

Lampenspannung:

1.5 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

90 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BEE Kleinlampe E10 Kugel 11x24mm 1.5V 90mA 0.09A 0.13W Klar 2000U C-2R Anzeige- und Signallampe