Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 G11X24 24V 125mA 3W C-2F

kopierenkopieren
BAILEY - E10 G11X24 24V 125mA 3W C-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E24024125

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 16 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681025710

Sonepar Artikelnummer

120939643

Hersteller Artikelnummer

E24024125

Hersteller Typ

BAIE24024125

Hersteller Artikel Nr.:

E24024125

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

16 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

125 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BEE Kleinlampe E10 Kugel 11x24mm 24V 125mA 0.125A 3W Klar 16lm 2000h C-2F Anzeige- und Signallampe