Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 G15X29 2.6V 270mA 0.7W C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - E10 G15X29 2.6V 270mA 0.7W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E29002270

  • Lampenleistung - 0.7 W

  • Lampenspannung - 2.6 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681028209

Sonepar Artikelnummer

120939764

Hersteller Artikelnummer

E29002270

Hersteller Typ

BAIE29002270

Hersteller Artikel Nr.:

E29002270

Lampenleistung:

0.7 W

Lampenspannung:

2.6 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

29 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

270 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BEE Kleinlampe E10 Kugel 15x29mm 2.6V 270mA 0.27A 0.7W Klar 2000h C-2R Anzeige- und Signallampe