Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 G15X29 3.95V 0.8A Krypton

kopierenkopieren
BAILEY - E10 G15X29 3.95V 0.8A Krypton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EK2903316

  • Lampenleistung - 3.16 W

  • Lampenspannung - 3.95 V

  • Lichtstrom - 30 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681034095

Sonepar Artikelnummer

120940029

Hersteller Artikelnummer

EK2903316

Hersteller Typ

BAIEK2903316

Hersteller Artikel Nr.:

EK2903316

Lampenleistung:

3.16 W

Lampenspannung:

3.95 V

Lichtstrom:

30 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Ja

Xenon:

Ja

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

29 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

800 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

750 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Kleinlampe Krypton E10 Kugel 15x29mm 3.95V 800mA 0.8A 3.16W Klar 750h Anzeige- und Signallampe