Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 G15X29 4V 0.8A Krypton

kopierenkopieren
BAILEY - E10 G15X29 4V 0.8A Krypton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EK2904320

  • Lampenleistung - 3.2 W

  • Lampenspannung - 4 V

  • Lichtstrom - 27 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681034132

Sonepar Artikelnummer

120940030

Hersteller Artikelnummer

EK2904320

Hersteller Typ

BAIEK2904320

Hersteller Artikel Nr.:

EK2904320

Lampenleistung:

3.2 W

Lampenspannung:

4 V

Lichtstrom:

27 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Ja

Xenon:

Ja

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

29 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

800 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

400 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Kleinlampe Krypton E10 Kugel 15x29mm 4V 800mA 0.8A 3.2W Klar 27lm 400U C-2R Anzeige- und Signallampe