Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 G17X30 6V 900mA 5.4W Xenon

kopierenkopieren
BAILEY - E10 G17X30 6V 900mA 5.4W Xenon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EX3060540

  • Lampenleistung - 5.4 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 62 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681034712

Sonepar Artikelnummer

120940051

Hersteller Artikelnummer

EX3060540

Hersteller Typ

BAIEX3060540

Hersteller Artikel Nr.:

EX3060540

Lampenleistung:

5.4 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

62 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Ja

Xenon:

Ja

Durchmesser:

17 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

900 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

500 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe Xenon E10 Kugel 17x30mm 6V 900mA 0.9A 5.4W Klar 500U C-2R Anzeige- und Signallampe