Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 G19X31 5.81V 0.10A 50hrs

kopierenkopieren
BAILEY - E10 G19X31 5.81V 0.10A 50hrs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - US157

  • Lampenleistung - 6 W

  • Lampenspannung - 5.81 V

  • Lichtstrom - 102 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681159576

Sonepar Artikelnummer

120942938

Hersteller Artikelnummer

US157

Hersteller Typ

BAIUS157

Hersteller Artikel Nr.:

US157

Lampenleistung:

6 W

Lampenspannung:

5.81 V

Lichtstrom:

102 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

31 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

100 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

50 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.015 kg

BAI Kleinlampe 157 E10 19x31mm 5.81V 100mA 0.1A 6W Klar 102lm 50h Anzeige- und Signallampe