Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 Halogen 12V 10W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - E10 Halogen 12V 10W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HE10012010

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 160 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681227848

Sonepar Artikelnummer

120941010

Hersteller Artikelnummer

HE10012010

Hersteller Typ

BAIHE10012010

Hersteller Artikel Nr.:

HE10012010

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

160 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9.3 mm

Gesamtlänge:

31 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

830 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.006 kg

BAI Kleinlampe Halogen E10 Röhre 9.3x31mm 12V 10W Klar 160lm 2000U Anzeige- und Signallampe