Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 Halogen 2.5V 500mA 1.25W

kopierenkopieren
BAILEY - E10 Halogen 2.5V 500mA 1.25W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HE0250500

  • Lampenleistung - 1.25 W

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681074688

Sonepar Artikelnummer

120940999

Hersteller Artikelnummer

HE0250500

Hersteller Typ

BAIHE0250500

Hersteller Artikel Nr.:

HE0250500

Lampenleistung:

1.25 W

Lampenspannung:

2.5 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9.3 mm

Gesamtlänge:

31 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

500 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

BAI Kleinlampe Halogen E10 Röhre 9.3x31mm 2.5V 500mA 0.5A 1.25W Klar 10h C-6 Anzeige- und Signallampe