Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 Halogen 4V 850mA 3.4W

kopierenkopieren
BAILEY - E10 Halogen 4V 850mA 3.4W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HE0400850

  • Lampenleistung - 3.4 W

  • Lampenspannung - 4 V

  • Lichtstrom - 50 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681074749

Sonepar Artikelnummer

120941003

Hersteller Artikelnummer

HE0400850

Hersteller Typ

BAIHE0400850

Hersteller Artikel Nr.:

HE0400850

Lampenleistung:

3.4 W

Lampenspannung:

4 V

Lichtstrom:

50 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9.3 mm

Gesamtlänge:

31 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

850 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

25 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.003 kg

BEE Kleinlampe Halogen E10 Röhre 9.3x31mm 4V 850mA 0.85A 3.4W Klar 25h C-6 Anzeige- und Signallampe