Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 Halogen 6V 700mA 4.5W

kopierenkopieren
BAILEY - E10 Halogen 6V 700mA 4.5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HE0600700

  • Lampenleistung - 4.5 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681232842

Sonepar Artikelnummer

120941007

Hersteller Artikelnummer

HE0600700

Hersteller Typ

BAIHE0600700

Hersteller Artikel Nr.:

HE0600700

Lampenleistung:

4.5 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9.3 mm

Gesamtlänge:

31 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

700 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

100 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

BAI Kleinlampe Halogen E10 Röhre 9.3x31mm 6V 700mA 0.7A 4.5W Klar 100U Anzeige- und Signallampe