Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 NF Brillant 2.4V 500mA 1.2W 24mm

kopierenkopieren
BAILEY - E10 NF Brillant 2.4V 500mA 1.2W 24mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EB0240500

  • Lampenleistung - 1.2 W

  • Lampenspannung - 2.4 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681033791

Sonepar Artikelnummer

120940023

Hersteller Artikelnummer

EB0240500

Hersteller Typ

BAIEB0240500

Hersteller Artikel Nr.:

EB0240500

Lampenleistung:

1.2 W

Lampenspannung:

2.4 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Linsen-Form

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

500 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

50 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Taschenlampe E10 NF Brilliant 11x24mm 2.4V 500mA 0.5A 1.2W Klar 50h C-2R Anzeige- und Signallampe