Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 T10.5X26 S.LED Weiß 24-28V AC/DC

kopierenkopieren
BAILEY - E10 T10.5X26 S.LED Weiß 24-28V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LE2601C28W

  • Lampenleistung - 0.34 W

  • Lampenspannung - 24 .. 28 V

  • Lichtstrom - 5 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681103562

Sonepar Artikelnummer

120941579

Hersteller Artikelnummer

LE2601C28W

Hersteller Typ

BAILE2601C28W

Hersteller Artikel Nr.:

LE2601C28W

Lampenleistung:

0.34 W

Lampenspannung:

24 .. 28 V

Lichtstrom:

5 lm

Sockel:

E10

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10.5 mm

Gesamtlänge:

26 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

14 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe Single LED E10 Röhre 10.5x26mm 24-28V AC/DC 14mA 0.014A 0.34W Weiß 5lm 50000U Anzeige- und Signallampe