Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 T10X24 S.LED Rot 12V AC/DC

kopierenkopieren
BAILEY - E10 T10X24 S.LED Rot 12V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LE2401C12R

  • Lampenleistung - 0.19 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 2 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681103173

Sonepar Artikelnummer

120941565

Hersteller Artikelnummer

LE2401C12R

Hersteller Typ

BAILE2401C12R

Hersteller Artikel Nr.:

LE2401C12R

Lampenleistung:

0.19 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

2 lm

Sockel:

E10

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

rot

Farbtemperatur:

0 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

16 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe Single LED E10 Röhre 10x24mm 12V AC/DC 16mA 0.016A 0.19W Rot 2lm 30000U Anzeige- und Signallampe