Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 T10X24 S.LED Weiß 110-130V AC/DC

kopierenkopieren
BAILEY - E10 T10X24 S.LED Weiß 110-130V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LE2401C130W

  • Lampenleistung - 0.55 W

  • Lampenspannung - 110 .. 130 V

  • Lichtstrom - 5 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681103241

Sonepar Artikelnummer

120941567

Hersteller Artikelnummer

LE2401C130W

Hersteller Typ

BAILE2401C130W

Hersteller Artikel Nr.:

LE2401C130W

Lampenleistung:

0.55 W

Lampenspannung:

110 .. 130 V

Lichtstrom:

5 lm

Sockel:

E10

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6000 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

5 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.003 kg

BAI Kleinlampe Single LED E10 Röhre 10x24mm 130V AC/DC 5mA 0.005A 0.55W Weiß 6000K 5lm 20000U Anzeige- und Signallampe