Startseite
Nicht rückgabefähig

BAILEY - E10 T10X24 S.LED Weiß 24-28V AC/DC

kopierenkopieren
BAILEY - E10 T10X24 S.LED Weiß 24-28V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LE2401C28W

  • Lampenleistung - 0.38 W

  • Lampenspannung - 24 .. 28 V

  • Lichtstrom - 5 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681103357

Sonepar Artikelnummer

120941575

Hersteller Artikelnummer

LE2401C28W

Hersteller Typ

BAILE2401C28W

Hersteller Artikel Nr.:

LE2401C28W

Lampenleistung:

0.38 W

Lampenspannung:

24 .. 28 V

Lichtstrom:

5 lm

Sockel:

E10

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6000 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

16 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.002 kg

BAI Kleinlampe Single LED E10 Röhre 10x24mm 24-28V AC/DC 16mA 0.016A 0.38W Weiß 5lm 30000U Anzeige- und Signallampe