Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 T10X28 110V 27mA 3W C-5A

kopierenkopieren
BAILEY - E10 T10X28 110V 27mA 3W C-5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E28110027

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 110 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681028001

Sonepar Artikelnummer

120939753

Hersteller Artikelnummer

E28110027

Hersteller Typ

BAIE28110027

Hersteller Artikel Nr.:

E28110027

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

110 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

27 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe E10 Röhre 10x28mm 110V 27mA 0.027A 3W Klar 2000h C-5A Anzeige- und Signallampe