Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 T10X28 24V 210mA 5W C-2F

kopierenkopieren
BAILEY - E10 T10X28 24V 210mA 5W C-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E28024210

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 30 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681027196

Sonepar Artikelnummer

120939714

Hersteller Artikelnummer

E28024210

Hersteller Typ

BAIE28024210

Hersteller Artikel Nr.:

E28024210

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

30 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

210 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Kleinlampe E10 Röhre 10x28mm 24V 210mA 0.21A 5W Klar 30lm 2000h C-2F Anzeige- und Signallampe