Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 T10X28 6V 333mA 2W C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - E10 T10X28 6V 333mA 2W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E28006333

  • Lampenleistung - 2 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 11 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681026304

Sonepar Artikelnummer

120939670

Hersteller Artikelnummer

E28006333

Hersteller Typ

BAIE28006333

Hersteller Artikel Nr.:

E28006333

Lampenleistung:

2 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

11 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

333 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe E10 Röhre 10x28mm 6V 333mA 0.333A 2W Klar 2000h C-2R Anzeige- und Signallampe