Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 T10X28 Neon Glas Gelb 220V

kopierenkopieren
BAILEY - E10 T10X28 Neon Glas Gelb 220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NE28220GY

  • Nennspannung - 220 V

  • Nennstrom - 2 mA

  • Sockel - E10

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681121177

Sonepar Artikelnummer

120942156

Hersteller Artikelnummer

NE28220GY

Hersteller Typ

BAINE28220GY

Hersteller Artikel Nr.:

NE28220GY

Nennspannung:

220 V

Nennstrom:

2 mA

Sockel:

E10

Farbe:

gelb

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

10 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.007 kg

BAI Glimmlampe E10 Röhre 10x28mm 220V Glas Grün Anzeige- und Signallampe