BAILEY - E10 T10X28 Neon Glas Grün 380-400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NE28380GG
Nennspannung - 380 V
Nennstrom - 2 mA
Sockel - E10
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681121238
Sonepar Artikelnummer
120942160
Hersteller Artikelnummer
NE28380GG
Hersteller Typ
BAINE28380GG
Hersteller Artikel Nr.:
NE28380GG
Nennspannung:
380 V
Nennstrom:
2 mA
Sockel:
E10
Farbe:
grün
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85392992
Gewicht:
0.007 kg
BEE Glimmlampe E10 Röhre 10x28mm 380-400V Glas Grün Anzeige- und Signallampe


