BAILEY - E10 T10X28 Neon Glas Klar 110-130V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NE28110GC
Nennspannung - 110 V
Nennstrom - 1 mA
Sockel - E10
Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681121085
Sonepar Artikelnummer
120942151
Hersteller Artikelnummer
NE28110GC
Hersteller Typ
BAINE28110GC
Hersteller Artikel Nr.:
NE28110GC
Nennspannung:
110 V
Nennstrom:
1 mA
Sockel:
E10
Farbe:
orange
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392992
Gewicht:
0.007 kg
BEE Glimmlampe E10 Röhre 10x28mm 130V 20000U Glas Klar Anzeige- und Signallampe


