Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 T10X28 Neon Glas Klar 380-400V

kopierenkopieren
BAILEY - E10 T10X28 Neon Glas Klar 380-400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NE28380GC

  • Nennspannung - 380 .. 400 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - E10

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681121221

Sonepar Artikelnummer

120942159

Hersteller Artikelnummer

NE28380GC

Hersteller Typ

BAINE28380GC

Hersteller Artikel Nr.:

NE28380GC

Nennspannung:

380 .. 400 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

E10

Farbe:

orange

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

10 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.007 kg

BEE Glimmlampe E10 Röhre 10x28mm 380-400V 20000U Glas Klar Anzeige- und Signallampe