BAILEY - E10 T10X28 Neon Glas Klar 65-95V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NE28065GC
Nennspannung - 65 .. 95 V
Nennstrom - 1 mA
Sockel - E10
Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681121061
Sonepar Artikelnummer
120942150
Hersteller Artikelnummer
NE28065GC
Hersteller Typ
BAINE28065GC
Hersteller Artikel Nr.:
NE28065GC
Nennspannung:
65 .. 95 V
Nennstrom:
1 mA
Sockel:
E10
Farbe:
orange
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.007 kg


