Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E10 T10X28 Neon PVC Grün 110V

kopierenkopieren
BAILEY - E10 T10X28 Neon PVC Grün 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NE28110PG

  • Nennspannung - 110 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - E10

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681121115

Sonepar Artikelnummer

120942153

Hersteller Artikelnummer

NE28110PG

Hersteller Typ

BAINE28110PG

Hersteller Artikel Nr.:

NE28110PG

Nennspannung:

110 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

E10

Farbe:

grün

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

10 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.007 kg

BAI Glimmlampe E10 Röhre 10x28mm 130V PVC Grün Anzeige- und Signallampe