BAILEY - E10 T10X28 Neon PVC Klar 380-400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NE28380PC
Nennspannung - 380 .. 400 V
Nennstrom - 1 mA
Sockel - E10
Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681121245
Sonepar Artikelnummer
120942161
Hersteller Artikelnummer
NE28380PC
Hersteller Typ
BAINE28380PC
Hersteller Artikel Nr.:
NE28380PC
Nennspannung:
380 .. 400 V
Nennstrom:
1 mA
Sockel:
E10
Farbe:
orange
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392992
Gewicht:
0.007 kg


